※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-OCPF-350A 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 89701307 T-OCPF-350A 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 89701307

制御盤イージーフィルター難燃タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)350 トラスコ品番856-3709 注文コード89701307 品番T-OCPF-350A
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は幅・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。 トラスコ品番856-3709 材質難燃ポリエステル 幅(mm)350 厚さ(mm)0.1 質量(g)415 長さ(m)30 耐熱温度(℃)140 サイズ(mm)350×200 2018年トラスコ掲載ページ3 0420 初期圧力損失(Pa)59
注意
※本製品は制御盤イージーフィルターT-OCPFシリーズの詰め替え用となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする