TPP-230-TM 透明プラスチック製ピンセット TRUSCO 89701456 TPP-230-TM 透明プラスチック製ピンセット TRUSCO 89701456 TPP-230-TM 透明プラスチック製ピンセット TRUSCO 89701456

透明プラスチック製ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89701456 品番 TPP-230-TM
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

非磁性、絶縁性に優れています。
先端が面接触で細かなパーツを保持します。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。

先端先細型 全長(mm)120 用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 トラスコ品番855-2563 材質ポリカーボネート 幅(mm)9 質量(g)4 耐熱温度(℃)120℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 0606

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする