TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 面ファスナータイプ
マジックバンド ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
89701623
品番
MKS-2520-B
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
色
青
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
長さ(mm)
200
用途
コード・ホースなどの簡易仮止め。
仕様
屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
トラスコ品番
855-7724
幅(mm)
25
質量(g)
8
2018年トラスコ掲載ページ
3 0907