※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギュッとコンパクトケーブルクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 89701657 品番 THKU-5
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の結束具です。
コンパクトに収納可能で内バネにより電線などをシッカリ押さえ保護します。
外観にも響きにくくスッキリ見せます。
RoHS指令対応品です。
弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。
配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。

用途
配線やケーブル用の結束。
ケーブルなどの結束に。
屋内使用
結束可能径(mm)3.5〜5.5 トラスコ品番855-4860 質量(g)28 サイズ(mm)4 頭径(mm)12 仕様屋内用、UL94V-0材使用品、屋内使用。、UL94V-0材料使用。 材質ナイロン6、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-30〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0956

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89701657
2022-03-03
用途:
細い電線を束ねる

これはよい!これまでビーズタイを使ってきたが締め付けがイマヒトツでイライラしてきたが、これなら解消。ぴったり決まる。

対象商品:
89701666
2021-06-09
用途:
防鳥ネットの下側に鎖を留める
建設業・工事業

防鳥ネットの垂れ重しにチェーン5m程をネットに固定するために使いました。うまくいきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする