TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの マーカータイ
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
89701702
品番
TSCTH240-R
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。
一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。
タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途
結束した電線やケーブルなどの識別。
マーキング機能により梱包商品の識別に。
色
赤
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
長さ(mm)
238
最大結束径(Φmm)
45
仕様
一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。
トラスコ品番
855-4977
幅(mm)
3.6
質量(g)
175
使用温度範囲(℃)
-40〜85
引張強度
180N
2018年トラスコ掲載ページ
3 0953