ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの ナット
ポップリベット・ファスナーの その他ナット
ウェルナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
89702112
品番
WELL NUT C-330L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
適合ねじ
M3×0.5
トラスコ品番
441-8646
全長(mm)
13
質量(kg)
1
下穴径(Φmm)
6.6
板厚(mm)
【かしめ】0.5〜3.0
ナット外径(Φmm)
6.5