※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WELLNUT C-630 ウェルナット ポップリベット・ファスナー 89702146 WELLNUT C-630 ウェルナット ポップリベット・ファスナー 89702146 WELLNUT C-630 ウェルナット ポップリベット・ファスナー 89702146

ウェルナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 89702146 品番 WELLNUT C-630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
適合ねじM6×1.0 トラスコ品番441-8671 全長(mm)16 質量(kg)4.38 下穴径(Φmm)12.8 板厚(mm)【かしめ】0.5〜3.0 ナット外径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする