電圧(V)18
長さ(mm)320
質量(kg)1.7(電池パック2.0Ah装着時)、2.0(電池パック3.0Ah装着時)
トラスコ品番432-4757
全長(mm)320
リベット径(Φmm)2.4〜4.8(3〜6サイズ)
全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時)、260(電池パック3.0Ah装着時)
モータータイプDCブラシレスモーター
消費電力約120Ws/本(6サイズ)
電源電圧(V)DC18
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
保証期間本体・充電器:6ヶ月(付属の電池パックは保証の対象外)
充電時間(分)約30(1.5Ah)
ストローク長(mm)25
引力(kN)(公称)8.5