※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの ナット
ポップリベット・ファスナーの その他ナット
ポップブラインドナットヘキサスモールフランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
89702173
品番
SFH-425-SF-HEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
薄頭
トラスコ品番
441-8531
全長(mm)
11.0
質量(kg)
1.18
下穴径(Φmm)
6.1
カシメ板厚(mm)
1.5〜2.5
適合ねじ
M4×0.7
ナット外径(Φmm)
6.0
フランジ厚(mm)
0.5