※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの ナット
ポップリベット・ファスナーの その他ナット
ポップブラインドナットヘキサスモールフランジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
89702191
品番
SFH-525-SF-HEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
薄頭
トラスコ品番
441-8557
全長(mm)
12.0
質量(kg)
1.56
下穴径(Φmm)
7.1
カシメ板厚(mm)
1.5〜2.5
適合ねじ
M5×0.8
ナット外径(Φmm)
7.0
フランジ厚(mm)
0.5