※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの ナット
ポップリベット・ファスナーの その他ナット
ポップブラインドナットヘキサスモールフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
89702207
品番
SFH-625-SF-HEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
薄頭
トラスコ品番
441-8565
全長(mm)
14.0
質量(kg)
3.8
下穴径(Φmm)
9.1
カシメ板厚(mm)
0.5〜2.5
適合ねじ
M6×1.0
ナット外径(Φmm)
9.0
フランジ厚(mm)
0.5