※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの ナット
ポップリベット・ファスナーの その他ナット
ポップブラインドナットヘキサスモールフランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
89702216
品番
SFH-640-SF-HEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
薄頭
トラスコ品番
441-8573
全長(mm)
15.5
質量(kg)
4.1
下穴径(Φmm)
9.1
カシメ板厚(mm)
2.5〜4.0
適合ねじ
M6×1.0
ナット外径(Φmm)
9.0
フランジ厚(mm)
0.5