※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの ナット
ポップリベット・ファスナーの その他ナット
ポップブラインドナットヘキサタイプ平頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
89702243
品番
SPH-515-HEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
平頭
トラスコ品番
441-8603
全長(mm)
11.5
質量(kg)
1.82
下穴径(Φmm)
7.1
カシメ板厚(mm)
0.5〜1.5
適合ねじ
M5×0.8
ナット外径(Φmm)
7.0
フランジ厚(mm)
1.0