※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線保護材 スリットチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89702262 品番 TKL15PENR
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

再結束可能です。
専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。
必ず専用工具をご使用ください。

ナチュラル 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)5 トラスコ品番855-4841 質量(g)180 最大結束径(Φmm)16 チューブ内径(Φmm)15 用途電線及びケーブルの保護 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40〜70℃ 使用温度範囲-40〜70℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 1011

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89702253
2022-08-19
用途:
充電ケーブル
アプローズ弦巻 様

取付が大変だった。
一回り大きいサイズはありますか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする