バイブロスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89702331 品番MODEL-1500B
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。
振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。
ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当)
アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1〜99%の範囲で1%ステップで行えます。
最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。
回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。

用途
・送風機の振動の監視
・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視
・攪拌機等の振動の監視
・アトマイザーの振動の監視
・遠心分離器の振動監視
・特殊車両の衝突時の監視
・冷却塔の振動監視
・ポンプの振動監視
・製造ライン等での異常振動の監視
・発電機の振動監視
仕様
耐圧
リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間
リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間
電源ラインは0.1μFでハウジングに接続
出力
2系統リレー出力
動作遅延0〜約60秒(内部可変)
自己保持動作1系統 (A接点)
自動復帰動作1系統 (A接点)
接点定格 AC/DC 125V,0.5A
使用温度範囲
使用:-10℃+70℃
保存:-20℃〜+80℃
周波数範囲(Hz)
加速度: 5〜500Hz(+5%,-10%)
速度・変位: 10〜500Hz,5〜500Hz(+5%,-10%)
警報設定
1.加速度: 1〜99m/s2(Peak)
2.速度: 1〜99mm/s(PeaK)
3.変位:0.01〜0.99mm(P-P)
トラスコ品番453-8986 質量(g)約700g 寸法(W)90×(H)56×(D)70mm 保護構造ハウジング構造 :IP-64 電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.) 精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波) 材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付) 直線性フルスケールの1%以内 適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11〜13mm(出荷時にΦ7〜13mmの範囲で指定可能) 適合電線0.2〜2.5mm2(AWG24〜16) 耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする