TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの スパイラル・コイル/チューブ
電線保護材 スリットチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89702332
品番
TKL8PEBK
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
再結束可能です。
専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。
必ず専用工具をご使用ください。
色
黒
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
5
トラスコ品番
855-4862
質量(g)
140
最大結束径(Φmm)
10
チューブ内径(Φmm)
8
用途
電線及びケーブルの保護
仕様
屋内用
使用温度範囲
-40〜70℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 1011