TRUSCO
電線保護材 スリットチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ナチュラル
黒
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
10
16
22
27
35
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89702348
品番
TKL8PENR
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
再結束可能です。
専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。
必ず専用工具をご使用ください。
用途
電線及びケーブルの保護
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
5
トラスコ品番
855-4840
質量(g)
140
最大結束径(Φmm)
10
チューブ内径(Φmm)
8
仕様
屋内用
使用温度範囲(℃)
-40~70℃
使用温度範囲
-40~70℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 1011