伸縮式フレックスロックラチェット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89702444 品番STR-F2
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。
12段階15°の角度調整でロックできます。
本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。
歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
ギア数72山で本締め作業が可能です。

差込角(mm)6.35 全長調整5段 全長(mm)150 用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 トラスコ品番439-2108 材質クロームバナジューム鋼 歯数72枚 質量(g)144 寸法D(mm)20.5 寸法D2(mm)20.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89702444
2020-09-03
用途:
作業時

ベッドの角度が変わりロックもして 握る部分が伸縮して重宝しています。
少し高いので モノタロウブランドでも出して欲しいです。

対象商品:
89702444
2020-11-11
用途:
自動車整備

縮めた状態では問題ないのですが、伸ばした時に強めに締めると、しなってしまうので、もう少し強度を増した方がいいと思います。

対象商品:
89702444
2017-08-20
用途:
車のボルト外し、取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

握りやすいグリップと72枚ギヤのお陰で、スムーズに作業する事ができます。又、スライドする事で力が入りやすいので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする