SM1025 ハンドマグネットキャッチ 下西製作所 89702453 SM1025 ハンドマグネットキャッチ 下西製作所 89702453

ハンドマグネットキャッチ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89702453 品番 SM1025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。

仕様操作レバー付 吸着力(N)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×38×215.5 質量(g)390 用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 トラスコ品番444-3209 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
注意
※SM-1003は、手元で鉄片を着脱する操作レバーはついていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36922593
2023-07-19
用途:
ショットの玉、鉄の切粉拾い

今まで5本以上、使っていますが今回は10日でレバーが戻らなくなりました。非常に残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
89702453
2022-10-07
用途:
電気工事の残材整理、ビス拾い
建設業・工事業

愛用しています。頑丈で、少々地面に落としたくらいでは壊れません。鉄分の多いステンレス破片などを拾うときはもう少し磁力が強くても、と思いますが、女性の握力ではしっかり握らないと磁力解除できないので、このくらいでよいのかもしれません。

対象商品:
36922593
2021-02-23
用途:
プレス工場内の細かな穴あけカスの除去
製造業

樹脂の部分が無く想像以上の作りの良さ。耐油性も有りそうで、耐久性も高そうです。

対象商品:
36922593
2020-02-08
用途:
研磨作業後の清掃

コンクリートに散らばった鉄粉の掃除に使用しています。コンクリ上を引きずるように使っていますが、頑丈にできているようで全く問題ありません。
側面についた鉄粉が取れなかったり、自分の身長(180cm)では少し前かがみで使用する必要があるのが不満ですが、全体的に満足です。

対象商品:
36922593
2020-11-19
用途:
釘拾い
製造業

すべて金属で出来ているので、耐久性がいいと思います。
もう少し、磁力が強ければよかったと感じました。

対象商品:
36922593
2020-04-02
用途:
建築現場で釘の取り除き
その他業種

色々さがしてたのですがここで安く見つかったので良かった

対象商品:
36922593
2020-03-02
用途:
番線くず拾い
有限会社杉浦鉄筋工業 様 (建設業・工事業)

今までつかっていたものよりコンパクトで丈夫そうです

対象商品:
36922593
2019-10-28
用途:
廃材焼却後釘の収集
農・林・水産業

いまいち磁力が弱いように思われます。もう少し強くしてもらえれば、よいとおもいます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする