※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOB-190-10 オープンブッシュ TRUSCO 89702506 SOB-190-10 オープンブッシュ TRUSCO 89702506 SOB-190-10 オープンブッシュ TRUSCO 89702506

オープンブッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89702506 品番 SOB-190-10
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。
取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。
ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。
RoHS指令対応品です。

用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。 トラスコ品番855-7665 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 質量(g)11 種類グロメット 内径(Φmm)13 適合板厚(mm)0.8〜3.2 外径(Φmm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 1029

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする