※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGM-032-5 グロメット TRUSCO 89702576 TGM-032-5 グロメット TRUSCO 89702576 TGM-032-5 グロメット TRUSCO 89702576

グロメット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89702576 品番 TGM-032-5
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。
スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。
はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。
接着剤を使って固定することもできます。
必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。
パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。
ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。

用途
ケーブルの保護。
パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
仕様RoHS対応品、屋内用 トラスコ品番855-7794 材質6ナイロン 幅(mm)5.3 ナチュラル 高さ(mm)5.2 質量(g)83 種類グロメット 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-30〜105 適合板厚(mm)3.2 2018年トラスコ掲載ページ3 1024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする