※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGB-016-50 自在ブッシュ TRUSCO 89702594 TGB-016-50 自在ブッシュ TRUSCO 89702594 TGB-016-50 自在ブッシュ TRUSCO 89702594

自在ブッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 89702594 品番 TGB-016-50
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。
凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。
はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。
柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。
耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。

用途
ケーブルの保護。
パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
2018年トラスコ掲載ページ3 1024 仕様RoHS対応品、屋内用 材質6ナイロン 長さ(mm)256 幅(mm)4.1 ナチュラル 高さ(mm)3.7 質量(g)90 適合板厚(mm)1.6 使用温度範囲(℃)-30〜105 トラスコ品番855-7788

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする