線名札 小判型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 89702628 品番 TFF-11X24
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ファイバー製の表示名札です。
マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。
紐付商品ですRoHS指令適合製品です。

材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm) 用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。 仕様TRUSCO 線名札 小判型 11X24mm 100枚入 トラスコ品番855-7784 厚さ(mm)1 質量(g)30 寸法(縦×横×厚さ)(mm)24×11×1.0 縦(mm)24 横(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 1041

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89702646
2021-04-08
用途:
電線識別
ブィテック 様 (建設業・工事業)

パソコンで名称シールを作り貼り付けて使用 ただ縛り紐がパラフィン紐で無いこと

1人が参考にしています
対象商品:
89702646
2019-11-04
用途:
ケーブル製作作業時。
AVシステム 様

札の仕様が会社の仕様に一番合っているとおもうので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする