HSN-9620 貼る漆喰粘着シート TRUSCO 89702664

貼る漆喰粘着シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89702664 品番HSN-9620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。
自由にカットでき、また再剥離も可能です。
特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。
分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。
抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。

幅(mm)960 長さ(mm)20000 用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。 トラスコ品番837-0569 材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系 質量(kg)7.5 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1188

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89702664 HSN-9620 24952858 HSN-9620 貼る漆喰粘着シート TRUSCO 貼る漆喰粘着シート TRUSCO 1巻 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする