サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSG-5A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702734 TSG-5A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702734 TSG-5A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702734 TSG-5A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702734 TSG-5A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702734 TSG-5A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702734

A型シリカゲル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 89702734 品番 TSG-5A-100
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。

質量(g)500 区分A型シリカゲル 材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 2018年トラスコ掲載ページ3 1259 用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 トラスコ品番836-6933

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89702682
2020-02-20
用途:
保管用
製造業

ブーツの保管用として購入。
結果的には、もう一つ大きい方が良かった。
しかし、色で湿気具合がわかるし、細かく調整効くので良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする