TRUSCO
TRUSCOの 防錆・潤滑・クリーナー
TRUSCOの 自動車用グリース
TRUSCOの ブレーキ用グリース
ラバーグリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
89702752
品番
TSRG-100
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。
ゴムを侵しません。
耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途
各種バルブのゴム部に。
車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。
車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。
車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。
ちょう度
No.2
色
黄色
トラスコ品番
856-1188
材質
主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン
使用温度範囲(℃)
-20〜130
使用温度範囲
-20〜130℃
容量(g)
100
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1326