TARS エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ TRUSCO 89702768 TARS エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ TRUSCO 89702768

エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 89702768 品番 TARS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。
ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。
生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。
容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。

用途
各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
本体
ピンク トラスコ品番855-2579 主成分せっけん 危険物の類別非危険物 原液量(mL)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする