アルミソケットホルダー専用アダプタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 89702804 品番 TASH-205
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
用途アルミソケットホルダ専用クリップです。 トラスコ品番856-6678 適合機種TASH-210、TASH-210M 材質樹脂 質量(g)9 差込角(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ4 0115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89702804
2022-09-05
用途:
モノタロウブランドのソケットホルダー
個人のお客様

モノタロウブランドのマグネットソケットホルダーで
差し込み個数が若干少なくて使用感に不満の有る方に
追加で使用出来るので良いかと思います。
満タンの追加で4個使用出来るので一個は余って
しまいますが予備的に保管されるのが良いかと感じ
ました。

1人が参考にしています
対象商品:
89702838
2021-04-04
用途:
メンテナンス
その他業種

モノタロウ マグネットホルダーの入れ替えに購入しました 6インチから交換と個数upしました
問題なく使え とてもいいパーツです

対象商品:
89702838
2020-06-27
用途:
モノタロウさんの9.5ソケットホルダー48625316にアダプターを追加
株式会社川田商会 協栄自工 様

モノタロウさんのソケットホルダー マグネット付 注文コード48625316 
品番9.5に、アダプターを追加したくて購入しました。

トラスコ品番で自分で調べてみましたが、注文してみたところバッチリ合いました。

色は違いますが、破損して交換したい時も追加したい時にも使えます。

恐らく6.35も12.7もTASH-205とTASH405で行けると思います。
破損時やソケットを追加できるように後ほど注文しようと思います。

これで長く使えるので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする