アルミソケットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89702813 品番 TASH-210
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。
クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。
差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)

トラスコ品番856-6679 材質アルミニウム 質量(g)80 2018年トラスコ掲載ページ4 0115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする