ソケットセット 12角・ホルダー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89702908 品番 TS3-W-6S
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。
クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)9.5 ソケット内容(mm)8、10、12、13、14、17 トラスコ品番837-1210 セット内容ソケットホルダ(アルミタイプ)、6 材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ 質量(g)247 ソケット内容TS3-08W、10W、12W、13W、14W、17W 2018年トラスコ掲載ページ4 0111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする