TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケット
TRUSCOの ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット 12角・ホルダー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89702917
品番
TS4-W-10S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。
クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット セット
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
差込角(mm)
12.7
ソケット内容(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
トラスコ品番
837-1213
セット内容
ソケットホルダ(アルミタイプ)、10
材質
内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
質量(g)
725
ソケット内容
TS4-08W、10W、12W、13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W
2018年トラスコ掲載ページ
4 0111