ソケットセット 12角・ホルダー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89702926 品番 TS4-W-6S
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。
クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。

差込角(mm)12.7 ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19 トラスコ品番837-1212 セット内容ソケットホルダ(アルミタイプ)、6 材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ 質量(g)423 ソケット内容TS4-10W、12W、13W、14W、17W、19W 2018年トラスコ掲載ページ4 0111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする