ソケットセット 6角・ホルダー付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(mm)12.7 ソケット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24 ソケット内容TS4-08S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、22S、24S 注文コード89702953 品番TS4-S-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は差込角・ソケット内容など5種類から選べます 他の種類を見る

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。
クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。

差込角(mm)12.7 ソケット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24 トラスコ品番837-1209 セット内容ソケットホルダ(アルミタイプ)、10 材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ 質量(g)674 ソケット内容TS4-08S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、22S、24S 2018年トラスコ掲載ページ4 0111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする