TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケット
TRUSCOの ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット 6角・ホルダー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89702962
品番
TS4-S-6S
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。
クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
差込角(mm)
12.7
ソケット内容(mm)
10、12、13、14、17、19
トラスコ品番
837-1208
セット内容
ソケットホルダ(アルミタイプ)、6
材質
内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
質量(g)
423
ソケット内容
TS4-10S、12S、13S、14S、17S、19S
2018年トラスコ掲載ページ
4 0111