首振りショートラチェットハンドル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89703032 品番 TSFRH3
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。
72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。

差込角(mm)凸9.5 全長(mm)100 仕様ショートタイプ トラスコ品番856-0752 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 質量(g)128 2018年トラスコ掲載ページ4 0248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89703032
2022-07-31
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス

小さくて狭い所で活躍できますが

切り替えレバーが弱く、作業中に切り替わり

緩めていたのに締まっているとかが有り、

レバーの節度をきつくしてもらえると星5つです。

対象商品:
89703032
2021-11-25
用途:
車のウォーターポンプ交換の為
その他業種

ウォーターポンプ交換する時に通常のサイズの道具が狭くて回せない。この大きさは便利でした。どこの家庭にも一つは必要ですね

対象商品:
89703032
2021-02-14
用途:
FD3Sのプラグ交換
その他業種

KTCなどの有名どころの半値近くでこの使用感ならコスパ最高です

対象商品:
89703032
2021-01-30
用途:
RX-7 FD3Sのプラグ交換
その他業種

値段も手頃で、有名ブランドに比べてコスパが良いです。
使い勝手も良好です

対象商品:
89703032
2020-08-12
用途:
車の整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い箇所に手のひらサイズで、手首のスナップだけで回せます。エンジンルーム周りでの作業には持っていた方が良いでしょう!
ヘッドも思ってた以上に小さくて良かったです。

対象商品:
89703023
2019-09-20
用途:
BMW バイクの整備等の為

とにかく狭いところでギヤの細かさもあいまって使いやすいです。
これなしにはもう作業が出来ないぐらいの右腕です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1人が参考にしています
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする