TFRH2 首振りラチェットハンドル TRUSCO 89703048

首振りラチェットハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)145
内容量1本注文コード89703048品番TFRH2
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。
72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。

差込角(mm)凸6.35全長(mm)145トラスコ品番856-0748材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)1262018年トラスコ掲載ページ4 0248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: バイク:車のレストア

ほぼ4年程使用しました、
軽くてコンパクトで使いやすいのですが
ヘッド首折れ部がグラグラになり
分解した所、ワッシャーが割れていました、
補修用に部品が出ないとの事で
残念ですが気に入っていましたが星3つと言う事で。

対象商品 : 89703057
2021-06-05
用途: 車:バイクのレストア&メンテナンス

初めて使うメーカーでしたので、
お試しで購入してみました、
が、72枚ギヤも軽やかで使いやすいです、
レバー切り替えは薄くていいのですが、
もう少しきつければロックが効きやすいです。
さすがにお安いので、あとは耐久性が続くか
検証継続中です。

対象商品 : 89703057
2019-12-26
用途: 車・バイクのメンテナンス
運輸・通信業

この価格でこの質感なら大満足です。ギヤの精度も高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする