※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

首振り伸縮ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89703093 品番 TEFRH4
参考基準価格(税別)¥11,480 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。
72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。

差込角(mm)凸12.7 全長(mm)352〜492 トラスコ品番855-0531 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 0248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする