レンチホルダー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89703242 品番 TWH-8P
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
落下防止カバー付です。

2018年トラスコ掲載ページ4 0514 材質ABS樹脂 質量(g)56 トラスコ品番856-6755

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
工具箱の整理に!
運輸・通信業

工具箱を買い替えで整理の為購入。まとめられたので探しやすく使いやすくなりました。

2025-04-26
用途:
整備
建設業・工事業

必要なサイズのレンチだけホルダーに収納して
オカモチに入れています。
ホルダーを使えばレンチを探す手間がなく
レンチを紛失することがなくなりました。

対象商品:
89703233
2024-12-30
用途:
セット工具に追加したレンチのホルダー
製造業

標準セットに使いたいサイズを追加することはよくあると思います。しかし追加するとホルダから溢れてしまいます。
そこで7本格納できるこのホルダーは素晴らしいです。

2024-12-16
用途:
トラスコ製のパネルタイプレンチでは使用できません。

トラスコ製のパネルタイプレンチに使用する目的で購入しましたが、レンチの厚みがあるため使用できませんでした。薄いレンチでないと5本入りません。

対象商品:
89703206
2022-03-29
用途:
レンチ収納
建設業・工事業

珍しい4本収納タイプです。
ハゼットのスパナ4本しか持ってなくて
それを収納するためだけに買いました。
スッキリコンパクトでちょうど良かったです。

対象商品:
89703242
2021-11-18
用途:
レンチ収納
建設業・工事業

1本1本の間隔が狭くコンパクトに収納できるものを探してこれを買ってみました。同じスペースで他メーカーのものより2〜3本多く収納できます。

対象商品:
89703215
2021-10-17
用途:
スパナセットのまとめ
サービス業

薄型スパナ5本セットをまとめて保管するために購入。
薄型なので、どうせキチンとホールドしないだろうと思い、カバー付きを購入。
しかし、薄型スパナでもガタガタせずホールドしてくれます!
14-17のスパナまでは問題なし。
さすがに一番大きな17-19用のホールド部分(一番下の部分)は少しすき間が大きいので、薄型スパナではガタガタしてしまいます。
その部分だけガムテープを貼ってすき間を狭くして使用。
何の問題もありません。
これならカバー無しでも飛び出してきません。
カバーを開くのがひと手間あって面倒だし、ロック部分が少し固いので、外してしまおうかと考えています。

対象商品:
89703224
2021-12-23
用途:
機械のメンテナンス

以前のものが壊れたので交換しました。きつくなく、ゆるくなく、良い製品だと思います。ただ、純正のものと比べると、ひとまわり大きいのが難点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする