曜日別特売
TFS-12 フレックスソケットスパナ TRUSCO 89703267

フレックスソケットスパナ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)12
全長(mm)195
内容量1丁注文コード89703267品番TFS-12
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。

二面幅(mm)12全長(mm)195トラスコ品番836-9061質量(g)1102018年トラスコ掲載ページ4 0545
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 機会の組立やメンテナンス用に使用しています。
EK.Planning建設業・工事業

ネジの取り付け具合やサイズを確認しソケットを活かした使い方をすると作業が効率的に進みます。便利です。

対象商品 : 89703267
2023-10-26
用途: コンバイン修理
サービス業

ラチェット等に比べ、使いやすい箇所が限られていますが、あると便利な工具ですので買ってみました。

対象商品 : 89703267
2021-06-29
用途: 工具
農・林・水産業

いつも便利なので、ないサイズを買い足しました。奥深いときなど便利です。

対象商品 : 89703285
2020-04-11
用途: 整備作業
製造業

これ一本で、スパナとボックス両方使えて
とても便利ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする