フレックスソケットスパナ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89703294 品番 TFS-17
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。

二面幅(mm)17 全長(mm)235 トラスコ品番836-9064 質量(g)230 2018年トラスコ掲載ページ4 0545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
機会の組立やメンテナンス用に使用しています。
EK.Planning 様 (建設業・工事業)

ネジの取り付け具合やサイズを確認しソケットを活かした使い方をすると作業が効率的に進みます。便利です。

対象商品:
89703267
2023-10-26
用途:
コンバイン修理
サービス業

ラチェット等に比べ、使いやすい箇所が限られていますが、あると便利な工具ですので買ってみました。

対象商品:
89703267
2021-06-29
用途:
工具
農・林・水産業

いつも便利なので、ないサイズを買い足しました。奥深いときなど便利です。

対象商品:
89703285
2020-04-11
用途:
整備作業
製造業

これ一本で、スパナとボックス両方使えて
とても便利ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする