※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの ナットドライバー
ソケットドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
10mm
注文コード
89703312
品番
TND-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
先端サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥
319
¥
351
税込
先端形状
ソケット
先端サイズ
10mm
軸長(mm)
125
仕様
DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入
トラスコ品番
828-9515
全長(mm)
235
質量(g)
123
材質(軸)
特殊鋼(SVCM)
材質(グリップ)
グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0677
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89703312
TND-10
24952946
TND-10
ソケットドライバー
TRUSCO
1本
¥
829
税込
¥
912
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です