ソケットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89703337 品番 TND-5
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状ソケット 先端サイズ5mm 軸長(mm)125 仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入 トラスコ品番828-9511 全長(mm)235 質量(g)108 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0677

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする