※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 書庫・金庫・ロッカー
Richell(リッチェル)の ロッカー
Richell(リッチェル)の 掃除用具ロッカー
多目的キャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89703372
品番
424117
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
ポケット1コ、棚板1枚、Sフック3コ
トラスコ品番
441-5396
セット内容
Sフック3本付、棚板1枚付、ポケット1個付
材質
ポリプロピレン(PP)、アルミ、ステンレス
質量(kg)
15
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
390×490×1810