TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89703373
品番
TPH-3
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。
常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状
トリプル型
仕様
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
トラスコ品番
837-1272
全長(mm)
275
質量(g)
210
先端形状
ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ
4 0724