※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
ゴムカバーダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89703442
品番
E80G-1BP
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
448-9250
全長(mm)
195
質量(g)
245