※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
ゴムカバーダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89703451
品番
E80G-3BP
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
448-9268
全長(mm)
395
質量(g)
300