WTB
WTBの カプラー/レバーカップリング
WTBの カプラー
軽量ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
440-2324
相手側ホースサイズ
Rc1/4
注文コード
89703494
品番
W22SM
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース内径×外径・トラスコ品番・相手側ホースサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミマグネシウム
最高使用圧力(MPa)
0.7
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
440-2324
質量(g)
37
相手側ホースサイズ
Rc1/4