WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
軽量ダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89703537
品番
WT71D-1MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ノズル取付口
G1/8
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
440-2375
全長(mm)
185
質量(g)
152