WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
軽量ダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89703546
品番
WT71D-2MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ノズル取付口
G1/8
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
440-2383
全長(mm)
285
質量(g)
163