ステンレスはさみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89703592 品番 S-175B
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

オーソドックスタイプのはさみです
全長150mmと170mmがございます
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています

全長(mm)175 刃長(mm)75 刃厚(mm)2.0 トラスコ品番831-5321 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 質量(g)48 切断能力コピー用紙、封筒など 2018年トラスコ掲載ページ4 1029

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-25
用途:
梱包作業
その他業種

製品としては申し分無いのですが、製品説明の刃にギザギザの滑り止め加工がされてると有りますが、此方の使用にはその加工はありません。
コーティング無しのステンレスタイプには有りましたが、記載ミスだと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報の修正をいたしました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする